手動払い落とし型集塵機 0.75KW 50Hz

手動払い落とし型集塵機 0.75KW 50Hz - アマノ[事務用品/清掃用品]

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
縫製フィルター仕様の定番集じん機です。

用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)18出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)127トラスコ品番455-5902質量(kg)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×1205電気代の目安21円/hちり落とし方式手動式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41102144VNA1550HZ
286,000
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする