アマノ
手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途
乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)
18
出力(kW)
0.75
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
7.5
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
65
吸込口径(Φmm)
127
トラスコ品番
455-5911
質量(kg)
90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×400×1205
電気代の目安
21円/h
ちり落とし方式
手動式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41102153
VNA1560HZ
¥
286,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください