エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様)

エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) - 淀川電機製作所エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) - 淀川電機製作所エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) - 淀川電機製作所エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) - 淀川電機製作所エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) - 淀川電機製作所エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) - 淀川電機製作所

工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。
湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。
本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。
本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。
フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。
キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。
RoHS対応品です。

用途
工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。
タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。
ちり落とし方式手動式内容量1台
注意
※引火点120℃以下の切削油、引火点135℃以下の洗浄液は吸引できません。※被削物と切削油との混合により危険な物質に変化する場合も使用できません。※切削油が腐敗する可能性のある場合はお問い合わせください。※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
出力(kW)
電源(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22345410DET200A-220V-484-2413220.2単相220
194,700109,000
109,000
119,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
22345419DET200B-380V-484-2421220.2三相380
194,700109,000
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
36224785DET200A-220V【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)484-2413220.2単相220
194,700109,000
80,980
アウトレット
89,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
41102363YMSN400VA-484-24131030.4単相100
345,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41102363YMSN400VA22345410DET200A-220VYMSN400VA エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) 淀川電機製作所 22345410エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様)淀川電機製作所1台
109,000
税込119,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする