集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力

集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力 - リョウセイ集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力 - リョウセイ

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。
フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。
長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。
小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。
集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。

用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)95出力(kW)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)250トラスコ品番467-6696質量(kg)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185電気代の目安40.7円/hちり落とし方式手動式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41102713RSV605B
740,000
699,800
769,780(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥28,000/税込¥30,800
北海道地方1¥33,000/税込¥36,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする