日本無機
ピュアスメルフィルタ 酸性ガス除去用 610×610×440
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途
半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様
SV値/53000
トラスコ品番
423-1716
材質
ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)
80
風量(m
3
/min)
(定格)56
常用温度(℃)
40以下
適合ガス
酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)
63(吸着剤)
捕集効率(%)
90
寸法(縦×横×奥行)(mm)
フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36
圧力損失
118/196Pa
使用湿度(%RH)
30~90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41102862
PUR56A3H
¥
552,000
¥
479,000
¥
526,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください