日本無機
耐熱180℃フィルタ 610×610×290
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途
乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番
423-1635
材質
ろ材/ガラスペーパー
質量(kg)
21
タイプ
多風量タイプ
風量(m
3
/min)
(定格)39.5
常用温度(℃)
150以下(最高使用温度:180以下)
捕集効率(%)
99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×290
圧力損失
(初期~最終)249~498Pa
使用湿度(%RH)
95以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41102914
ATMCE41PES4
¥
238,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください