曜日別特売

逆吸い込み型電動送排風機

逆吸い込み型電動送排風機 - 淀川電機製作所逆吸い込み型電動送排風機 - 淀川電機製作所逆吸い込み型電動送排風機 - 淀川電機製作所逆吸い込み型電動送排風機 - 淀川電機製作所逆吸い込み型電動送排風機 - 淀川電機製作所

逆吸込み型のプレート型送風機です。吸込がモータ冷却も兼ねるため、外扇も無く、吸込口も無い為、従来の送風機よりも圧倒的にコンパクトになった画期的な製品です。

用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、熱風発生機、集じん機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。タイプ標準型モータータイプ専用自社モータ無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)プレートファン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸入口径(Φmm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(W)
出力(kW)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933087Z2.5L1個-70-1250.125単相10050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
40,500
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933096Z2.5TL1個-70-1250.1253相20050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
39,800
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933105Z3L1個-75-2000.2単相10050/60Hz兼用6.0/7.00.81/1.180.81/1.18
50,300
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933114Z3TL1個-75-2000.23相20050/60Hz兼用6.0/7.00.81/1.180.81/1.18
49,100
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933123Z4L1個-100-2000.2単相10050/60Hz兼用7.0/8.50.81/1.170.81/1.17
54,300
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933132Z4TL1個-100-2000.23相20050/60Hz兼用7.0/8.50.81/1.170.81/1.17
53,100
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933148Z5L1個-125-4000.4単相10050/60Hz兼用12.5/14.51.18/1.671.18/1.67
76,900
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933157Z5TL1個-125-4000.43相20050/60Hz兼用12.5/14.51.18/1.671.18/1.67
73,400
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933166ZE3L1個-75-1250.125単相10050/60Hz兼用5.0/6.00.59/0.880.59/0.88
46,700
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41103194Z2.51台-70-1250.125単相10050/60Hz兼用4.0/5.00.58/0.820.58/0.82
40,500
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41103203Z2.5T1台-70-1250.1253相20050/60Hz兼用4.0/5.00.58/0.820.58/0.82
39,800
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41103212Z31台-75-2000.2単相10050/60Hz兼用6.0/7.00.58/0.820.58/0.82
50,300
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41103221Z3T1台-75-2000.23相20050/60Hz兼用6.0/7.00.58/0.820.58/0.82
49,100
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41103237Z41台-100-2000.2単相10050/60Hz兼用7.0/8.50.77/1.120.77/1.12
54,300
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41103246Z4T1台-100-2000.23相20050/60Hz兼用7.0/8.50.77/1.120.77/1.12
53,100
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41103255Z51台-125-4000.4単相10050/60Hz兼用12.5/14.51.11/1.601.11/1.60
76,900
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41103264Z5T1台-125-4000.43相20050/60Hz兼用12.5/14.51.11/1.601.11/1.60
73,400
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41103273ZE31台-75-1250.125単相10050/60Hz兼用5.0/6.00.58/0.820.58/0.82
46,700
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41103282ZE3T1台-75-1250.1253相20050/60Hz兼用5.0/6.00.58/0.820.58/0.82
46,000
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09933175ZE3TL1個-75-1250.1253相20050/60Hz兼用5.0/6.00.59/0.880.59/0.88
46,000
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする