静岡製機
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)
39
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
25
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
78/77
首振角度(°)
上方90~下方5
暖房の目安(コンクリート)
81畳(134m
2
)
暖房の目安(木造)
58畳(96m
2
)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
894×547×960
燃焼持続時間(h)
10
発熱量(kW/h)
23
内容量
1台
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73680048
VAL6MF1
60
¥
223,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41103702
VAL6MF1
50
¥
223,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。