データセーフ DXシリーズ 耐火金庫

データセーフ DXシリーズ 耐火金庫 - エーコー

データセーフでは磁気メディアの敏感な保管条件に合わせ、庫内温度52℃以下、湿度80%以下に抑えます。
複製が困難なリバーシブルシリンダー錠を使用しています。
非JIS認証製品

施錠方法シリンダ錠付属品棚板1枚トラスコ品番456-6351材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)86グレー容量(L)9.4有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)250×252×150本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)486×550×388外寸(幅×奥行×高さ)(mm)486×550×388有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×252×150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41103991DX101
358,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする