エーコー
テンキー式耐火金庫 OSS-E
(1件のレビュー)
簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。
イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。
仕様
トレー1枚
一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー1枚、ディンプルキー2本
トラスコ品番
456-6521
材質/仕上
電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)
質量(kg)
60
色
ライトウォームグレー
電源
単3電池×4本(付属)
施錠方法
テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
354×258×214
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
484×489×372
耐火時間
1時間
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※トラック荷台上でのお渡しになり、お客様自身で荷下ろしをお願い致します。
※重量60kg以上の商品は2名での荷下ろしを推奨致します。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41104034
OSSE
484×489×372
354×258×214
19.5
¥
94,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません