キング スーパーダイヤル耐火金庫

キング スーパーダイヤル耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイキング スーパーダイヤル耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイキング スーパーダイヤル耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ

従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。
スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。

仕様
アラーム付
2時間耐火・急加熱・衝撃落下試験合格品
材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)ダークグレー施錠方法ダイヤル錠、リバーシブル錠耐火時間2時間内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域への配送ができない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
容量(L)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41104314KMX20SDADGトレー4個20348×257×214504×458×392504×458×392
125,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41104332KMX50SDADGトレー6個、引出し1個50325×315×490475×539×697475×539×697
233,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする