曜日別特売

ポータブルトイレ 水洗タイプ8L

ポータブルトイレ 水洗タイプ8L - アクト石原

上部(水洗用水)と下部(汚物用)の2層式ポータブル水洗トイレです。
連続使用回数(約20回)です。
水洗水用タンク、汚物タンクに分割ができる一体構造です。

連続使用20回トラスコ品番455-4434材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)340質量(kg)3高さ(mm)300奥行(mm)370タンク容量(L)水洗/8、汚物/8内容量1台
注意
※基礎工事不要です。
※個人宅の配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41104436P8L
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする