曜日別特売

簡易仮設トイレ

簡易仮設トイレ - アクト石原簡易仮設トイレ - アクト石原
(4件のレビュー)

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。
折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。
サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。
本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。

トラスコ品番455-4426材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)890質量(kg)14.2高さ(mm)1990奥行(mm)890内容量1台
注意
※基礎工事不要です。
※商品には水栓部(便器)は付属しておりません。部屋のみとなっております。
※個人宅の配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41104445FOT003B
69,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41104445
2019-08-10
用途: 畑用
建設業・工事業

価格の割に材料が貧弱。ドアの鍵がすぐ外れる。非常に不満。色々比較してみるとモノタロウ社は価格が高い。
運送決定まで時間がかかりすぎる。届け先の屋号をもとめられたが、何のためか不明。製品は小型トラックで運送出来る大きさなのに、なかなか運送日が決まらず、運送会社の変更を希望したら、やっと決まった。決定まで、約3日もかかったので、非常に不満。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけし誠に申し訳ございません。今後の課題として迅速に対応できるよう努めてまいります。

対象商品 : 41104445
2018-12-04
用途: 小規模短工期現場
株式会社ヒロ企画建設業・工事業

雨風には弱いと思われるので室内で使用している。全天候型があると良い。

2が参考にしています
対象商品 : 41104445
2017-04-25
用途: 果樹作業が山間部なので人が移動、トイレも移動
西吉野 柿と梨の平井農園農・林・水産業

便利です 中では、簡易トイレを用意してあります 風が強いときに少し不安です

2が参考にしています
対象商品 : 41104445
2016-12-09
用途: 現場作業用として
八洲プラント建設株式会社建設業・工事業

屋外での使用にはもう少し重量感のある方が 良いのでは?
強度がもっとあった方が良いのでは?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする