KITO(キトー)
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番
457-9771
種別
5点押ボタン式
質量(kg)
68
タイプ
1速形
電源
三相200V
定格時間(分)
60
電源コード
なし
横行モータ出力(kW)
0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)
20/24
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
0.9
適合横行レール幅(mm)
75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
内容量
1台
注意
※ロードチェンは焼き入れチェンのため、継ぎたしができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
材質(チェーン)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
トロリー
フック間最短距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41104795
ER2M005SS
0.5
4
24
ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
7.3/8.8
電動走行式
395
¥
459,837
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません