KITO(キトー)
セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V
商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
仕様
ショートヘッドタイプ
種別
2点押ボタン式
タイプ
2速形
電源(V)
200
揚程(m)
3
電源
単相200V
定格時間(分)
20
電源コード
5m
材質(チェーン)
ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41104847
EDX06ST
0.06
315
18/18
¥
149,710
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41104831
EDX48ST
0.48
520
5/5
¥
243,530
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません