象印チェンブロック
象印 2速選択型電気チェーンブロック
作業内容に最適な速度に調整可能です。過負荷防止機能付です。標準揚程で6mもあります。
仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
種別
4点押ボタン式
質量(kg)
20.5
タイプ
2速選択形
電源(V)
100
揚程(m)
3
電源
単相100V
モーター出力(kW)
0.6
フック間最短距離(mm)
415
定格時間(分)
25
電源コード
5m
材質(チェーン)
ロードチェーン:特殊合金鋼
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
巻上速度(m/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41104996
ASWK4930
0.49
低速1~4/高速10~13
¥
234,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41104987
ASW00530
0.5
低速1~2/高速3~5
¥
234,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。