象印チェンブロック
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
プレーントロリー結合型
トラスコ品番
460-8135
種別
2点押ボタン式
質量(kg)
59
タイプ
1速形
電源
単相100V
モーター出力(kW)
0.45
定格時間(分)
25
電源コード
5m
適合横行レール幅(mm)
70-100-125
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
材質(チェーン)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
トロリー
フック間最短距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41105023
SAP00560
0.5
6
24
ロードチェーン:特殊合金鋼
3.5/4.1
手動走行式
575
¥
242,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません