曜日別特売

象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V - 象印チェンブロック象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V - 象印チェンブロック象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V - 象印チェンブロック

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。

種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249288AC-K15600.15320387-074020.0
162,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249297AC-K25600.25320387-075820.0
162,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249306AC-K49600.49385387-076624.5
194,900
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41105346ACK15600.15320387-074020.0
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41105355ACK25600.25320387-075820.0
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41105364ACK49600.49385387-076624.5
144,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41105346ACK156007966227AC-015-6ACK1560 αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966227αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック1個
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41105355ACK256007966245AC-025-6ACK2560 αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966245αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック1個
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41105364ACK496007966263AC-049-6ACK4960 αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966263αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック1個
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする