象印チェンブロック
象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V
(1件のレビュー)
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)
0.49
標準揚程(m)
6
仕様
JIS規格品(JIS B 8815)
トラスコ品番
387-0812
種別
2点押ボタン式
材質
ロードチェーン:特殊合金鋼
タイプ
1速形
電源(V)
単相100
電源コード(m)
5
フック間最短距離(mm)
385
定格時間(分)
25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
5.0
操作電圧(V)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249410
AS-K4960
23
¥
210,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41105373
ASK4960
23.0
¥
156,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください