スーパーツール
スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
仕様
移動用キャスターおよびギヤードトロリー付
伸縮型
組立式
定格吊荷重(t)
0.49
付属品
組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番
460-1921
質量(kg)
259
揚程(m)
2~3
全高(m)
3.1
全幅(cm)
300
内容量
1台
注意
※揚程は、形鋼下面高さにて表示しています。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106055
PMC490BN
¥
851,200
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません