スーパーツール
スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
旋回角度(°)
柱取り付け部:360
中間アーム:右180、左180
仕様
床固定式
内容量
1台
注意
※ホイストは付属しません。※部材の車上渡しになります。※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願いい致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
定格荷重(t)
全高(m)
アーム長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106107
JBC2520K
3
0.25
3.25
200
¥
702,200
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41106116
JBC4920K
3
0.49
3.36
200
¥
1,124,600
¥
969,800
¥
1,066,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41106091
JBC1640K
3.1
0.16
3.26
400
¥
658,400
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41106125
JBC4940K
3
0.49
3.36
400
¥
1,278,300
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。