スーパーツール
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)容量:160kg
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
仕様
ニューシンプルタイプ
柱取り付け式
旋回角度(°)
柱取り付け部:180
中間アーム:右180、左90
定格荷重(t)
0.16
トラスコ品番
460-1599
質量(kg)
50
アーム長さ(cm)
190
内容量
1台
注意
※ホイストは付属しません。※部材の車上渡しになります。※アンカー工事等施工はユーザー様にてお願いい致します
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106213
JBC1621H
¥
212,100
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません