スーパーツール
スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.3m、容量:490kg)
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
仕様
移動用キャスターおよびギヤードトロリー付
簡易式
組立式
定格吊荷重(t)
0.49
付属品
組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番
460-1912
質量(kg)
109
揚程(m)
2.3
全高(m)
2.5
全幅(cm)
300
内容量
1個
注意
※ホイストは付属しません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106317
PMC490A
¥
732,400
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
17,900
/
税込
¥
19,690
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません