トーヨーコーケン(TKK)
TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途
建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様
2点押ボタン式
付属品
ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番
375-4421
材質
スチール
幅(mm)
470
質量(kg)
21
高さ(mm)
272
奥行(mm)
210
消費電力(W)
650
電源
単相100V
コード長さ(m)
(操作コード)10
電源コード
2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×81
最大荷重(t)
(吊上)0.15
巻上速度(m/min)
22
内容量
1台
注意
※フックは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106396
TK-150WL
電動式
¥
214,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください