曜日別特売

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ - マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ - マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ - マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ - マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ - マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ - マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ - マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ - マックスプル工業

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。
心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。
高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。

用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41106414BMW201432270488.84006×69.0
534,200
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41106423BMW202432270488.84006×69.0
534,200
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41106432BMW203432270488.84006×69.0
534,200
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41106441BMW301432270488.87506×69.0
573,800
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41106457BMW302432270488.87506×69.0
573,800
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41106466BMW303432270488.87508×56.6
573,800
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41106475BMW401488301575.515009×60.7
621,800
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41106484BMW402488301575.515009×60.7
621,800
519,800
571,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41106493BMW403488301575.515009×60.7
621,800
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする