HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付

HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 - 本宏製作所HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 - 本宏製作所HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 - 本宏製作所HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 - 本宏製作所HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 - 本宏製作所
(1件のレビュー)

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)

材質
機械部品の重要部:炭素鋼
その他:スチール
用途土木建築、林業、一般工業関係に。付属品ワイヤロープトラスコ品番324-9603幅(mm)720質量(kg)26高さ(mm)320奥行(mm)140最大能力3tレバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10破断強度(kN)(ワイヤロープ)159内容量1台
注意
※フックは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4110650203101890
245,775
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41106502
2020-10-30
用途: ダムの流木除去
有限会社山田組建設業・工事業

チカラをいらずに軽く作業出来作業能率が上がり
利益につながり助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする