高木綱業
高木 ゴムモッコ 1.5M角
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
仕様
(吊手部)リングタイプ
スチールワイヤロープ(6×24)
材質
本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)
吊り手ロープ:スチールワイヤ
用途
土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。
トラスコ品番
461-4755
長さ(mm)
(吊手)1070
幅(mm)
1500
質量(kg)
35
ベルト幅(mm)
(ゴムベルト)約70
最大使用荷重(t)
3
網目(mm)
120
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106807
15M
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません