日興製綱
ニッコウ ワイヤモッコ マスク型 網目100mm
小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途
土木、建築工事。
仕様
(吊手部)マスクタイプ
トラスコ品番
464-0853
材質
本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ
長さ(mm)
(吊手)2700
幅(mm)
1800
質量(kg)
24
最大使用荷重(t)
2
網目(mm)
100
内容量
1本
注意
※積荷の形状・重量により、適したサイズをお選び下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41107087
WRMA31.8100
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません