TRUSCO
ハイテナーA(直進仕様)
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
用途
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
床面高さ(mm)
261
キャスター金具
スチール
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41114683
THT13A
1台
500
1100/1040
800/740
1458/1190
150
58
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
67,960
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114674
THT12A
1個
500
800/740
600/540
1458/1190
150
46
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
62,270
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114692
THT5A
1台
500
1100/1040
800/740
1700/1440
150
63
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
73,130
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114701
THT1A
1個
500
800/740
600/540
1708/1440
150
52
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
61,480
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114717
THT2A
1個
500
850/790
600/540
1708/1440
150
54
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
65,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114726
THT4A
1台
500
950/890
800/740
1708/1440
150
59
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
68,080
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114787
THT14A
1台
500
1100/1045
1100/1030
1708/1440
150
71
粉体塗装
スチール
スチール
ゴム
¥
86,750
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません