曜日別特売

ハイテナーC(旋回仕様)

ハイテナーC(旋回仕様) - TRUSCOハイテナーC(旋回仕様) - TRUSCOハイテナーC(旋回仕様) - TRUSCOハイテナーC(旋回仕様) - TRUSCOハイテナーC(旋回仕様) - TRUSCOハイテナーC(旋回仕様) - TRUSCOハイテナーC(旋回仕様) - TRUSCOハイテナーC(旋回仕様) - TRUSCO

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数:2枚
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。キャスター金具スチール
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅配送不可商品
※受け取りにあたって、フォークリフトが必須となります
全7種類を絞り込む
間口外寸/内寸(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41114753THT2C1個500850/790600/5401708/144015054粉体塗装スチールスチールゴム
65,820
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114744THT5C1台5001100/1040800/7401708/146015063粉体塗装スチールスチールゴム
73,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114665THT12C1台500800/740600/5401458/121015046粉体塗装スチールスチールゴム
63,170
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
41114735THT13C1台5001100/1040800/7401458/121015058粉体塗装スチールスチールゴム
68,920
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114762THT4C1台500950/890800/7401708/146015059粉体塗装スチールスチールゴム
68,080
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114771THT14C1台5001100/10401100/10401708/146015071粉体塗装スチールスチールゴム
87,810
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41114796THT1C1台500800/740600/5401708/146015052粉体塗装スチールスチールゴム
62,170
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする