TRUSCO
ハイテナー用中間棚板 鉄製・メッシュタイプ1100×1100mm
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質
スチール
表面処理:粉体塗装
材質(天板)
スチール
トラスコ品番
462-3819
適合機種
THT-14(A・C)
幅(mm)
1020
質量(kg)
13.8
奥行(mm)
1060
耐荷重(kg/段)
100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41114841
THT14M
¥
14,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540