TRUSCO
ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)1100×800mm
(1件のレビュー)
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質
スチール
表面処理:粉体塗装
材質(天板)
スチール
トラスコ品番
462-3941
適合機種
THT-5(A・C)・THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)
幅(mm)
1020
質量(kg)
10.8
奥行(mm)
760
耐荷重(kg/段)
100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41114857
THT5M
¥
11,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください