樹脂底ステンレスハイテナー1100×800×1700

樹脂底ステンレスハイテナー1100×800×1700 - TRUSCO樹脂底ステンレスハイテナー1100×800×1700 - TRUSCO樹脂底ステンレスハイテナー1100×800×1700 - TRUSCO

キャスター金具もステンレス(SUS304)のステンレスキャスターを使用しています。オールステンレス製ですので耐水性、防錆性に優れています。

仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数3枚
旋回仕様
用途湿気、水、汚れなどに優れ、学校、病院、食品加工用に最適。トラスコ品番522-0041外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1095×800×1700床面高さ(mm)253キャスター金具ステンレス(SUS304)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1440内容量1台
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41114902THTSJ5C5001095/1040800/7401700/144015047ステンレスポリプロピレン(PP)ゴム
261,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする