TRUSCO
樹脂底ステンレスハイテナー850×650×1700
キャスター金具もステンレス(SUS304)のステンレスキャスターを使用しています。オールステンレス製ですので耐水性、防錆性に優れています。
仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
棚板取付可能枚数3枚
旋回仕様
用途
湿気、水、汚れなどに優れ、学校、病院、食品加工用に最適。
トラスコ品番
286-8245
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
840×650×1700
床面高さ(mm)
253
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
780×590×1440
内容量
1台
注意
※ゴムベルト、棚板、黒板はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41114911
THTSJ16C
500
840/780
650/590
1700/1440
150
45
ステンレス
ポリプロピレン(PP)
ゴム
¥
243,590
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません