ワコーパレット
エアーキャスター付ジャンボカーゴ 1250X1145X1850
商品を載せたまま段積みが可能です。未使用時は折りたたみ、ネスティング収納が可能です。
仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
旋回仕様
用途
大型商品や家具などの移動と保管に最適です。
トラスコ品番
467-7358
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1250×1145×1855
床面高さ(mm)
240
塗装色
ライトブルー
キャスター金具
新素材特殊鋼
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1150×1085×1615
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41115094
WKJ1211
600
1250/1150
1145/1085
1855/1615
125
69
メラミン焼付塗装
スチール
スチール
ナイロン
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません