曜日別特売

エアーキャスター付ジャンボカーゴ 2010X1145X1850

エアーキャスター付ジャンボカーゴ 2010X1145X1850 - ワコーパレットエアーキャスター付ジャンボカーゴ 2010X1145X1850 - ワコーパレット

商品を載せたまま段積みが可能です。未使用時は折りたたみ、ネスティング収納が可能です。

用途大型商品や家具などの移動と保管に最適です。仕様旋回仕様トラスコ品番467-7366外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2010×1145×1855使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個塗装色ライトブルーキャスター金具新素材特殊鋼内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1920×1085×1615内容量1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。荷受け時にフォークリフトのご準備が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41115103WKJ20116002010/19201145/10851855/161512585メラミン焼付塗装スチール合板ナイロン
オープン
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥45,000/税込¥49,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする