ワコーパレット
ラバーブリッジ サイレント
ホームとトラックの架け橋に鉄板の強度(6mm)とゴムでカバーしたため、静音とすべり止めに効果があります。
用途
作業所内外の側溝、段差の保護に。
耐荷重(kg)
1000
トラスコ品番
467-7641
材質
スチール、合成ゴム
長さ(mm)
1220
幅(mm)
610
厚さ(mm)
16
質量(kg)
41
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41115137
WRB1260
¥
131,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません