曜日別特売

菊地 両面アルミ蒸着カバーシート(内側セット用)

菊地 両面アルミ蒸着カバーシート(内側セット用) - 菊地シート

両面アルミ蒸着のため高耐熱です。正面両サイド2ヵ所にファスナー開口があります。

用途保温・保冷・断熱用カバー。ハイテナーの内側セット用。トラスコ品番458-0338材質生地:両面アルミ蒸着+無架橋PEフォーム厚さ(mm)2.5質量(kg)3.0シルバー適合サイズ(mm)1100×800×1700用内容量1枚
注意
※繊維製品ですので、丁寧に取り扱いをお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41115155CSIN1100S0170
オープン
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする