TRUSCO
ボンベ台車200kg標準型(酸素・アセチレンボンベ二本積用)
こんなお得な商品も!
ガスボンベ運搬車
モノタロウ
¥
21,980
税込
¥
24,178
(25)
(1件のレビュー)
手軽に使える2輪タイプです。
仕様
完成品
Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
材質
本体:スチール
すくい板:スチール
車輪:ゴム
用途
酸素・アセチレンボンベ用。
トラスコ品番
285-2454
質量(kg)
22
色
オレンジ
高さ(mm)
1180
均等荷重(kg)
200
すくい板長さ(mm)
310
すくい板幅(mm)
610
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41115243
HT66N
¥
54,890
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません