TRUSCO
昇降テーブル120kg(ガスシリンダー式)450×900
作業者や作業用途に合わせて390~800mmまで無段階に調整できます。天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途
室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
質量(kg)
28
トラスコ品番
464-4760
材質
(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
ストローク(mm)
410
色
(テーブル)ホワイト
車輪径(Φmm)
63/100
材質(車輪)
ゴム
キャスター
固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 63mm(2個)
テーブル高さ(mm)
390~800
均等荷重(kg)
120
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×900
材質(天板)
メラミン化粧
高さ調節
無段階調整
昇降方式
フリーロックガスシリンダ
天板寸法(幅×奥行)(mm)
450×900
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※負荷時の昇降操作不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41116162
SHTG12090
390~800
450
900
¥
139,866
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません