大阪タイユー
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 起こし機構付300kg
起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様
油圧式
前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個
足踏操作力:25kg
トラスコ品番
456-8460
ストローク(mm)
430
全長(mm)
1090
全幅(mm)
870
全高(mm)
1040
前輪内幅WI(mm)
630
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119206
RX5
300
85
スチール(SS400)
¥
268,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません