大阪タイユー
カムオート 首固定2本
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。
仕様
首固定式
トラスコ品番
456-8273
全長(mm)
862
タイプ
2本タイプ
全幅(mm)
1040
全高(mm)
730
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの納品時、商品の荷受けにフォークリフトのご用意が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119285
CAE2
450×2本
69
¥
260,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません