TRUSCO
ドラム缶運搬車積載250kg
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
高さ(mm)
(ドラム缶装着時)最大1345
(下爪)820~1130
用途
鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。
仕様
油圧式
トラスコ品番
285-2471
ストローク(mm)
310
全長(mm)
820
全幅(mm)
800
全高(mm)
1050
キャスター
3輪タイプ
前輪内幅WI(mm)
622
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119321
TDT250
250
200(前輪)/125(後輪)
42
前輪:ウレタン、後輪:ゴム
¥
118,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません