TRUSCO
円形台車4点ガイド荷重500kg台寸Φ610
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
仕様
縞鋼板台車4点ガイド付
トラスコ品番
510-0879
積載面寸法(mm)
610
キャスター
4輪自在
床面高さ(mm)
198
内容量
1台
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
※ストッパーは対角に取り付けています。(RB-300S・RB-500S)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119337
RB500
500
130
20.8
¥
54,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません