TRUSCO
スクラップ台車
現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
材質
本体:スチール
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪:ゴム
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
タイプ
手動式タイプ
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
差込口
フォーク差し込み口:196×76mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119373
VSP120
811
816
120
550
200
¥
165,990
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41119382
VSP270
915
1066
270
750
400
¥
229,680
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません