曜日別特売

リス パレット JCK-R2・120160 両面二方差し 黒

リス パレット JCK-R2・120160 両面二方差し 黒 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。

適合フォークリフトトラスコ品番458-1172幅(mm)330質量(kg)41.0高さ(mm)145間口(mm)1600中央桁幅(mm)480差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-名入れなし外寸法・奥行(mm)1200内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41120046JCKR2120160再生ポリプロピレン(PP)両面二方差しブラック10004000
48,190
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする