リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面扉11 ブルー
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。
仕様ハンドリフト対応
トラスコ品番458-0907
幅(mm)260
質量(kg)44
高さ(mm)650
タイプ1面扉
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
名入れなし
外寸法・奥行(mm)1100
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
保管用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13