曜日別特売

リス リスパレット HB-R2・125125EL 両面二方差し BK 黒

リス リスパレット HB-R2・125125EL 両面二方差し BK 黒 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

エラストマー樹脂を一体成形することで積載物に対応した滑り止め効果を発揮します。

用途ドラム缶搬送用・保管用。適合フォークリフトトラスコ品番458-1067幅(mm)250質量(kg)32.0高さ(mm)150間口(mm)1250中央桁幅(mm)400差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×80名入れなし外寸法・奥行(mm)1250内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41120317HBR2125125EL再生ポリプロピレン(PP)両面二方差しブラック10004000
36,960
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41120317
2017-09-26
用途: 排水保管用
三菱化工機株式会社

当日出荷ではない上に、近畿地方から中国地方の配送でも中3日以上要する。混載だとしても中1日で通常届くはず。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする