曜日別特売

リス リスパレット HB-R4・1111LH 両面四方差し 黒

リス リスパレット HB-R4・1111LH 両面四方差し 黒 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

異材質を一体成形することで従来品に比べ軽量かつ高強度を実現しました。

適合フォークリフトトラスコ品番458-1075幅(mm)260質量(kg)21.5高さ(mm)145間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×75差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×75名入れなし外寸法・奥行(mm)1100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41120326HBR41111LH再生ポリプロピレン(PP)両面四方差しブラック10004000
26,220
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする