サンコー(三甲)
プラスチックパレット R4ー1111ー3
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様
平置段積み使用限定
適合
フォークリフト
幅(mm)
280
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
外寸(mm)
1100×1100×150
中央桁幅(mm)
300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
280×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
280×80
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※SK-R4-1111-3-BLは平置き段積み使用限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
種別
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120493
81218300BL510
1枚
PP
両面四方差し
ライトブルー
1000
4000
なし
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13154036
81218300BL510(名入れ)
1セット(10個)
PP
両面四方差し
ライトブルー
1000
4000
あり
1
¥
151,800
¥
166,980
(税込)
2以上
¥
146,800
¥
161,480
(税込)
3以上
¥
139,130
¥
153,043
(税込)
5以上
¥
134,800
¥
148,280
(税込)
7以上
¥
134,230
¥
147,653
(税込)
10以上
¥
132,800
¥
146,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~